パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36279844 品番 390H100
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。

歯数78 ベルト幅(mm)25.4 材質(本体)クロロプレンゴム ベルト呼び幅100 種類タイミングベルト ベルトピッチ周長(mm)990.6 タイプ標準 ベルト呼び長さ390 ピッチ(mm)12.7 ベルト厚(mm)3.9 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする