ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングベルト
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全225種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36280921
品番
255H150
参考基準価格(税別)
¥11,810
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
歯数
51
ベルト幅(mm)
38.1
材質(本体)
クロロプレンゴム
ベルト呼び幅
150
種類
タイミングベルト
ベルトピッチ周長(mm)
647.7
タイプ
標準
ベルト呼び長さ
255
ピッチ(mm)
12.7
ベルト厚(mm)
3.9
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト形
H