P36-8YU-15-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36285182 P36-8YU-15-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36285182 P36-8YU-15-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36285182 P36-8YU-15-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36285182

パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36285182 品番 P36-8YU-15-33F
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
寸法A(mm)16.7 寸法B(mm)20 寸法C(mm)79 寸法FID(mm)79 寸法FOD(mm)100 ボス径H(mm)68 寸法L(mm)43 寸法OD(mm)90.3 寸法PD(mm)91.67 寸法W(mm)23 寸法fb(mm)3.15 厚さt(mm)2 歯数36 材質S45C 形状33F ベルト幅(mm)15 種類パワーグリップGTプーリ フランジFS20200079

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする