P34-8YU-25-6F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36289136 P34-8YU-25-6F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36289136 P34-8YU-25-6F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36289136 P34-8YU-25-6F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36289136

パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36289136 品番 P34-8YU-25-6F
参考基準価格(税別)¥12,560 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法A(mm)26.7 寸法B(mm)20 寸法C(mm)74 寸法FID(mm)74 寸法FOD(mm)95 ボス径H(mm)64 寸法L(mm)53 寸法OD(mm)85.21 寸法PD(mm)86.58 寸法W(mm)33 寸法fb(mm)3.15 厚さt(mm)2 歯数34 材質S45C 形状6F ベルト幅(mm)25 種類パワーグリップGTプーリ フランジFS20095074

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする