ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全198種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36289163
品番
P36-8YU-25-6F
参考基準価格(税別)
¥13,020
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
26.7
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
79
寸法FID(mm)
79
寸法FOD(mm)
100
ボス径H(mm)
68
寸法L(mm)
53
寸法OD(mm)
90.3
寸法PD(mm)
91.67
寸法W(mm)
33
寸法fb(mm)
3.15
厚さt(mm)
2
歯数
36
材質
S45C
形状
6F
ベルト幅(mm)
25
種類
パワーグリップGTプーリ
フランジ
FS20200079