VG520FW R-110L シールチェーン VGレーシングシリーズ 1本 RK JAPAN 【通販モノタロウ】 36306392

印刷プレビュー

シールチェーン VGレーシングシリーズ

VG520FW R-110L シールチェーン VGレーシングシリーズ RK JAPAN 36306392
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
36306392
品番
VG520FW R-110L
内容量
1本
参考基準価格
¥21,450
税込価格
¥15,012
販売価格(税別)
¥13,900

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
優れたショック吸収力で、タイヤのトラクションをキープ!
極薄UWリング採用(チェーンラインの狭い旧車種OK!)
優れた低フリクションで(ST-D対比実測で平均3〜5PSUP!)加速力アップ!
タイムアップにかかせない1本!
適合排気量(cc)
レース/400〜1000(2気筒は1200ccまで)
ストリート/250〜400(単気筒は600ccまで)
用途
中・大排気量ロードレース用
ピッチ(mm)
15.875
シール
UW
ローラリンク内幅(W)(mm)
6.35
リンク数
110L
ピン長L(mm)
18.4
主な適合車種
CRM250R 1989-1993年式:91年以降に適合

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン