SNBR-LPC1000HG-12 クリーンルーム用 ニトリルゴム製手袋(粉無) ピュアソフィット 1袋(100枚) 帝人フロンティア(NI帝人) 【通販モノタロウ】 36309077

印刷プレビュー

クリーンルーム用 ニトリルゴム製手袋(粉無) ピュアソフィット

SNBR-LPC1000HG-12 クリーンルーム用 ニトリルゴム製手袋(粉無) ピュアソフィット 帝人フロンティア(NI帝人) 36309077
(1件の商品レビュー)
注文コード
36309077
品番
SNBR-LPC1000HG-12
内容量
1袋(100枚)
参考基準価格
オープン
税込価格
¥2,689
販売価格(税別)
¥2,490

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
Class100のクリーン環境で超純水洗浄、二重クリーンパックしています。
従来のニトリル手袋よりも柔らかく、長時間の作業に最適です。
サイズ
XS
用途
クリーンルーム用
仕様
クリーンパック
トラスコ品番
337-2383
厚さ(mm)
0.08
材質/仕上
ニトリゴム96.8%、その他3.2%
ホワイト
質量(g)
6.5
全長(cm)
30
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
16
左右区別
左右兼用
クラス
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
RED BOOK VOL.13秋号 安全保護具・作業服・安全靴編: 82
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 399

平均満足度:2.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 薬品の調製作業

装着するとき、すぐに破れることが多く、良く見ないと、薬品を直接触るのに不安がある。

これは注文コード36309095についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-04-03]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

  1

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン