印刷プレビュー
帝人フロンティア(NI帝人)

クリーンルーム用 ニトリルゴム製手袋(粉無) ピュアソフィット

SNBR-LPC1000HG-12 クリーンルーム用 ニトリルゴム製手袋(粉無) ピュアソフィット 帝人フロンティア(NI帝人) 36309113
(3件の商品レビュー)
注文コード
36309113
品番
SNBR-LPC1000HG-12
内容量
1袋(100枚)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,689
販売価格(税別)
¥2,490

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
Class100のクリーン環境で超純水洗浄、二重クリーンパックしています。
従来のニトリル手袋よりも柔らかく、長時間の作業に最適です。
サイズ
XL
用途
クリーンルーム用
仕様
クリーンパック
トラスコ品番
337-2375
厚さ(mm)
0.08
材質/仕上
ニトリゴム96.8%、その他3.2%
ホワイト
質量(g)
6.5
全長(cm)
30
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
23
左右区別
左右兼用
クラス
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
RED BOOK VOL.14秋号 安全保護具・作業服・安全靴編: 86
RED BOOK VOL.15春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 395

平均満足度:2.00  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 惣菜つくり、洗物

最近、指の間がたびたび破れて作業中に取替えなくてはならないのでこまる。

これは注文コード36309086についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 薩摩川内市管工事業協同組合 様 [2019-05-17]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

満足度:

用途: 湯呑洗い(会議時たくさん使用するため)・その他事務所の清掃

最近、破損することが多い。特に指の間が破れることが多い。

これは注文コード36309077についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 薩摩川内市管工事業協同組合 様 [2018-03-09]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

満足度:

用途: 薬品の調製作業

装着するとき、すぐに破れることが多く、良く見ないと、薬品を直接触るのに不安がある。

これは注文コード36309095についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-04-03]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。