※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリクランプシリンダ(MKG63-〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプストローク(mm)20 ボディオプション(-) 標準(めねじ) 注文コード36351987 品番MKG63-20RZ-M9BVL
参考基準価格(税別)¥40,870 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はクランプストローク・ボディオプションなど225種類から選べます 他の種類を見る

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 ボディオプション(-) 標準(めねじ) 回転方向(R) 右回転 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc クランプストローク(mm)20 オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする