印刷プレビュー

スポンジバフ80Φ

- スポンジバフ80Φ 大阪魂 36564656
取扱い終了
(13件の商品レビュー)
注文コード
36564656
品番
-
内容量
1枚
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
国内メーカー製造の高品質商品。ミニポリッシャー(Φ80)用スポンジバフ。
用途
磨き用
厚さ(mm)
20
タイプ
中目
外径(Φmm)
80
取付け方法
マジック式

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
36564656
-
22212295
Φ80-中目
スポンジバフΦ80 モノタロウ スポンジバフΦ80
モノタロウ 1個
¥199
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:4.46  総レビュー件数:13 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 隅や奥の塗装仕上げ

小型のエアシングル、ダブルアクションで使用してます。前は手磨きでしたので思うような艶がイマイチでした。コレだと狭い所やスポット補修箇所にも使えるので便利、またリピートします。

これは注文コード36564665についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-16]

満足度:

用途: オートバイ部品の塗装後の磨き

コンパクトツールのエアポリッシャーで使用しています。オートバイ部品には程よい大きさです。何度も洗剤で洗って使用していますが、スポンジが剥がれる事もなく重宝しています。

これは注文コード36564656についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-29]

満足度:

用途: ボディ&ヘッドライト研磨用に

長かった冬もやっと終わり、ボディ周りを観察すると雪を払った時に
付けたと思われるスノーブラシの細い線キズがあちこちについている。

研磨用ケミカルとして「WILSONの鏡面仕上げ超微粒子コンパウンド」&
定番?のピカール液を準備。今回は手磨きではなく、DC12V電動ポリッシャーを
使用して行う事にした。

ポリッシャーに装着してあったスポンジバフは劣化によりポロポロの使用不可状態だ
ちょうど、MonotaRO様の500円レビュー・クーポンを持っていたので、有効活用して
研磨用スポンジバフ等を購入させて貰いました。

●大阪魂 ★スポンジバフ80Φ中目・黄色
●大阪魂 ★スポンジバフ80Φ細目・黒色
●男前モノタロウ ★マスキングテープ 幅20mm

80Φは小範囲や狭い箇所に手ごろな直径で、2種類のバフ目をキズの程度で
使い分けています。ヘッドライトのポリカーボネート樹脂カバーの黄ばみ研磨にも
使用しましたが、手磨きとは比べ物にならない程の短時間作業で美しい仕上りに!

バフは消耗品なので価格が安く購入出来、高品質なのは◎です。
今回は試しに買って見ましたが、使用に問題無ければ今後も購入し
使い続けて行きたいと思ってます。オススメのアイテムですよ!

これは注文コード36564665についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 AKIO Works 様 [2015-04-20]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ヘッドライト研磨の予備品に

以前にも、この「スポンジバフ80Φ 細目」を購入し、
ヘッドライトの曇り取り研磨を行っていましたが、
予備品が無く、コンパウンドの番手を替える度に
洗剤で洗い流して乾燥させ、使用していました。

今後もヘッドライトの研磨作業予定があり、
黄色の中目バフより、使い勝手と仕上がりの良さで
こちらの細目バフを選びました。

取付け部のマジックファスナーも”しっかり”していて
繰り返しの取り替えでも問題はありませんでした。

◆国内メーカー製造の高品質商品。
◆ミニポリッシャー(Φ80)用スポンジバフ。

これは注文コード36564665についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 AKIO Works 様 [2015-06-07]

満足度:

用途: 自動車整備

問題ありません。

これは注文コード36564656についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-14]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自動車ボディの磨き仕上げ

黄色のタイプといっしょに、自動車ボディの最終仕上げ用としてモノタロウさんで初めて購入しました。価格設定もいくぶん安いので好印象です。この手のスポンジバフはどうしても耐久性が心配ですが、ていねいに扱えばまだまだ使えそうです。マジックの部分もしかっリしていますのでオススメです。大阪魂さん製で、ぜひウールバフの80mmを製品化してください。

これは注文コード36564665についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-02]

満足度:

用途: 自動車ボディの磨き仕上げ

カーボディの最終仕上げ用としてモノタロウさんで初めて購入しました。他社の既存品とそん色なく使えて満足です。この手のスポンジバフは耐久性が心配ですが、まだまだ使えそうです。マジックの部分もしっかリしていますのでオススメです。

これは注文コード36564656についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-02]

満足度:

用途: 車磨き

信濃のミニポリッシャー用として購入しました。純正品と変わらずで、いいと思います。

これは注文コード36564656についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-05-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。