瞬時に点灯 電球と同じぐらい早く点灯し、点灯するまでのイライラを解消。電源入後0.25秒以内に点灯(室温25℃時)。 寿命約9倍 白熱電球と比べ約9倍と長寿命(定格平均寿命9000時間)。ランプの交換回数を減らせ、省資源になります。 電気代約80%削減 一般白熱電球60wタイプの約1/5の消費電力です。
お届け日を見る
これ、明るいです! すぐパッと点いて、20秒ほどでもっと明るくなります。これ買いです。
純生のランプはP社でしたが、価格にひかれて購入しました。多少の色の違いはありますが、これで十分です。
価格も安く、品質も十分で、非常に満足しています。次に購入する際にも利用したいと思っています。