印刷プレビュー
ブリヂストン

BATTLAX RADIAL BT-090

MCR02009 BATTLAX RADIAL BT-090 ブリヂストン 36635681
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
36635681
品番
MCR02009
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
パタンの剛性分布バランスを改良した結果、スライドコントロール性能が格段に向上し、サーキットでの高い戦闘力を手に入れたバイクグリップ・ラジアル。
専用コンパウンド、スリックライクなペイズリー・パタン、形状、構造の採用によりドライブグリップ向上とウェット性能向上をもたらした。
プロダクションレース・サーキット走行を楽しんだり、レースタイプでも安心して街乗りを志向するお客様に。
許容リム幅(inch)
2.75(最小)
3.50(最大)
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
110/70R17 F
速度記号/荷重表示
54H
タイプ
T/L
パターン
BT090
仕様
Front用
外径(mm)
592
標準リム幅(inch)
3
主な適合車種
ZRX400 2000-2002年式:フロントに使用
トレッド幅(mm)
111

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
36635681
MCR02009
18672115
MCR05124
BATTLAX RADIAL RS10 ブリヂストン BATTLAX RADIAL RS10
ブリヂストン 1本
¥17,900
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。