印刷プレビュー
ブリヂストン

BATTLAX RADIAL BT-92

MCR04026 BATTLAX RADIAL BT-92 ブリヂストン 36635837
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
注文コード
36635837
品番
MCR04026
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,492
販売価格(税別)
¥19,900

 
お気に入りに追加
全部で  9  種類のバリエーションがあります
MS.BELTとスポーツサクトを採用(リア)。
ドライ&ウェット性能をフルに引き出すオールラウンド・スポーツラジアル。
街乗りをはじめ、ツーリングやワインディング走行で、高い運動性能と、コストパフォーマンスを求めるお客様に。
許容リム幅(inch)
3.50(最小)
4.50(最大)
リム径(inch)
18
タイヤサイズ
140/60R18 R
速度記号/荷重表示
64H
タイプ
T/L
パターン
BT92
仕様
Rear用
外径(mm)
631
標準リム幅(inch)
4
主な適合車種
NSR250R 1988-1988年式:リアに使用
トレッド幅(mm)
140
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方1注文コードにつき¥1,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。