印刷プレビュー
ブリヂストン

BATTLAX BT-45

MCS08732 BATTLAX BT-45 ブリヂストン 36636275
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(15件の商品レビュー)
注文コード
36636275
品番
MCS08732
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,932
販売価格(税別)
¥12,900

 
お気に入りに追加
全部で  29  種類のバリエーションがあります
新感覚のライディングフィールを堪能できるハイパフォーマンス・ツーリングバイアス。
ハイグリップと耐久性、高いウェット性、クセがなくナチュラルで安心感のあるハンドリング、上質な乗り心地が快適なツーリングをサポート。
ロングツーリングやワインディングで楽しみたいお客様に。
許容リム幅(inch)
2.15(最小)
3.00(最大)
リム径(inch)
18
タイヤサイズ
110/90-18 R
速度記号/荷重表示
61H
タイプ
T/L
パターン
BT45
仕様
Rear用
外径(mm)
655
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
標準リム幅(inch)
2.5
主な適合車種
CBX250RS 1983-1986年式:リアに使用/チューブが必要
トレッド幅(mm)
110
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方1注文コードにつき¥1,900
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編: 101

平均満足度:4.60  総レビュー件数:15 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: タイヤ交換

前後で購入したが後輪が一年ほど製造年月が経っていたものが送られてきたので☆マイナス1つ。半年位なら納得できますがさすがに古めのものは発送を考えたほうがよいかと思います。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-02]

満足度:

用途: タイヤ交換

アマゾ○より安くていいよ。また購入するつもりです。

これは注文コード36636293についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-06-17]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: バイクのタイヤ交換

トライアンフT140に付けた。走行の感触は大変よく満足しました。フロントはチューブ用があったがリヤは欲しいサイズがチューブレスしかなく、それをチューブを入れて使用していますが交換作業自体も問題ない固さだと思います

これは注文コード36636126についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-31]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: バイクのメンテ

直進からバンクする感覚が素直でリニア。グリップと耐久性のバランスも良く非常に扱いやすいタイヤでした。さすがブリヂストン。

これは注文コード36636187についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-07]

満足度:

用途: タイヤ交換

新しいタイヤで安心してツーリング等に参加できます。

これは注文コード36636117についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-27]

満足度:

用途: 走行時

ブリジストンなので製品はしっかりしている。製造年月日はできたての物だった。

これは注文コード36636302についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-26]

満足度:

用途: ツーリング時

乗り心地がよく くいつきの良いタイヤです。次回もこれできまりですね。

これは注文コード36636284についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-01]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: タイヤ交換

ラジアル指定の大型ネイキッドの維持コストを下げる為に使ってみましたが、非常に使用感よく自分のウデではかなりバンクさせても不安は無いです。あとはライフ10000km以上あれば満点です

これは注文コード36636074についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。