印刷プレビュー

BATTLAX RADIAL

MCR02205 BATTLAX RADIAL ブリヂストン 36637194
※代表画像です
商品レビューを投稿する
注文コード
36637194
品番
MCR02205
内容量
1本
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,812
販売価格(税別)
¥23,900

 
お気に入りに追加
全部で  55  種類のバリエーションがあります
許容リム幅(inch)
4.00(最小)
5.00(最大)
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
160/70ZR17 R
速度記号/荷重表示
73W
タイプ
T/L
パターン
BT54
仕様
Rear用
外径(mm)
658
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
標準リム幅(inch)
4.5
主な適合車種
ST1100パンヨーロピアン 1996-2002年式:リアに使用
トレッド幅(mm)
157

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。