68243071 調色パドル 進勇商事 36641263

調色パドル

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード36641263品番68243071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

2液形塗料の攪拌に便利な目盛り付きパドルです。4:1と10:1(いずれも容量比)の二種類があります。グリップの後側には、缶を開けるときに便利な用具がついています。素材は高級ステンレスを使用していますので、錆などの心配はありません。

長さ(mm)297質量(g)96容量混合比1L用(4:1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36641281
2026-02-19
用途: 塗料の撹拌
建設業・工事業

固くて丁度いい長さ 一斗缶に引っ掛けられるのもいい。
再販してくれませんかね。
手元に1本しかない。

対象商品 : 36641263
2016-08-11
用途: 塗料館開けと攪拌
PrivateGarage M

サイズが意外と大きかったのもう少し小さくて軽量ならと思いましたが作りはしっかりしてるみたいです。

対象商品 : 36641263
2015-09-03
用途: ウレタン塗料の撹拌

容器の底を傷めにくく良く混ざります。コマツ純正のウレタン塗料は5:1なのでこれに対応した商品が有ると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする