印刷プレビュー
DAYTONA(デイトナ)

機械式スピードメーター(バルブ照明)

63561 機械式スピードメーター(バルブ照明) DAYTONA(デイトナ) 36657022
63561 機械式スピードメーター(バルブ照明) DAYTONA(デイトナ) 36657022   63561 機械式スピードメーター(バルブ照明) DAYTONA(デイトナ) 36657022
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
36657022
品番
63561
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥4,500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
安価でお求めやすいバルブ照明タイプの機械式スピードメーター。シンプルなパネルデザインの140km/h表示をラインアップ。
用途
12Vバッテリー車専用(標準組込品のウェッジ球を交換すれば、6V車にも取付可能)
仕様
機械式スピード、バルブ照明、液晶パネル、デジタル時計、ステー付き、汎用V字ステー(車体側取付部M8)付き。TRIPなし
寸法(mm)
リング部Φ67、ボディΦ60
質量(g)
250
取付ボルトの呼び
M5×17
構造
非分解式
色(本体)
ステンリム/ステンボディ
取付幅(mm)
45
色(パネル)
ブラック
速度表示
140km/h
注意
※国産モデルで一般的な、「60km/h=1400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的には使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。
標準組込品のウェッジ球は12V用(26262)です。6V車に取り付ける場合は6Vウェッジ球(41981)に交換してください。
完全防水ではありません。メーターケース内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。
純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。
メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や損傷があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行い、必要に応じて新品に交換してください。

平均満足度:4.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 交換用

商品説明には本体色はステンリム/ブラックボディとありましたが、届いた物はSUSバフボディでした。品番は同じでしたので説明が間違っています。

これは注文コード36657022についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-17]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに確認しましたところ、お客様のおっしゃる通り弊社の商品情報が誤っておりました。
至急、商品情報を修正させて頂きます。
また、もし商品ご不要の場合は弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

満足度:

用途: モンキーカスタム

モンキーに装着しました。
ステンレスボディーで錆難く質感が良いです。
電球タイプでも、見本画像の通り明るくて夜間の視認性も良いです。
動作も正確です。

これは注文コード36657013についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-05-21]

ご質問件数:1 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

質問:ギアの比率を教えてください。
回答:ギア比は、60キロ走行時で、1400回転の規格となっております。
近年の国産車でメーターケーブル使用車であれば、ほぼ適合致します。
参考になりましたか?このFAQが参考になった。 (このFAQは、2人が参考にしています。)
[2014-06-09]