印刷プレビュー
MAXFIRE(DAYTONA)

マックスファイアプラグ(イリジウムプラグ)

68507 マックスファイアプラグ(イリジウムプラグ) MAXFIRE(DAYTONA) 36659183
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
取扱い終了
(34件の商品レビュー)
注文コード
36659183
品番
68507
内容量
1箱(4本)
参考基準価格(税別)
¥8,400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  31  種類のバリエーションがあります
MAXFIREは、NGK社と共同で、2輪用に開発したNGKイリジウムプラグより、ワンランク上の設計。
NGK製の2輪用プラグとしては公道仕様最強プラグです。
他社参考品番(NGK)
DPR8EIX-9
注意
警告:
当プラグは航空機軽飛行機無人航空機に搭載するエンジン用には設計されておりませんので、使用できません。
当プラグは内燃機関用の点火装置で、ガソリンエンジン等に適合するよう設計されておりますので、ガスバーナー等の着火用として使用できません。

平均満足度:4.44  総レビュー件数:34 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 部品交換

以前、古い2サイクルのバイク購入したところ このプラグがついていて、いつも一発始動していて無茶なアクセルワークにもかぶりもせずついてきた。そのため、今回純正プラグ交換の際迷わず購入した。

これは注文コード35676681についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-20]

満足度:

用途: 定期的に5〜6千キロで交換

NGKの同じ品番より若干カブリにくい=ヤケる感じで、使い易い。
座金はNGK純正のツブれるタイプでない銅合金のもので、再利用にはいいが締め付け時のオーバートルクには注意すべきでしょう。
熱伝導や密着性は当然いいハズですが、まあ今時、一度外したプラグを清掃再利用するなんて事しないでしょうから、穴(メネジ)には純正タイプのワッシャの方がやさしい分、一般ユーザーには良いと思われます。

これは注文コード35676751についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-22]

満足度:

用途: バイクのプラグです!

同型のプラグを使っていましたが、ワンランク上のこちらを使いたくて購入しました。春の交換なので使用感はまだですが、春が楽しみです。

これは注文コード35676751についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-19]

満足度:

用途: 消耗部品の交換

初めてのイリジウムプラグですが始動性は明らかに良くなり、燃費は計測中ですが好印象(5〜10%向上?)です。寿命を気にして購入を躊躇っていましたが年間の走行距離と冬季冬眠を機に年単位での交換として採用しました。来年度も商品の取扱があればお世話になります。

これは注文コード35676751についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-02]

満足度:

用途: オートバイのエンジンに取り付ける

着火性能が良いようで、エンジンの始動性がよくなったように感じる。

これは注文コード35676751についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-15]

満足度:

用途: 原付きのエンジン

エンジンの始動が一回で出来てるようになった。
価格が、あと二,三割安くなると助かる。

これは注文コード35676706についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-14]

満足度:

用途: オートバイのエンジン

古いオートバイのエンジンに取り付けていますが、始動性もよくなり、レスポンスも良くなったように感じます。

これは注文コード35676751についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-28]

満足度:

用途: ノーマルプラグとの交換

交換したての時は調子が良かったのですが、しばらくするとエンジンのアイドリングが不調になり、バイク専門店に持ち込んだところ ススがかなり付いていたそうです。修理代が高くつきました

これは注文コード35676602についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-25]

MonotaROMonotaROからの回答:
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。