印刷プレビュー

オイルクリーンボルト

20793 オイルクリーンボルト DAYTONA 36659682
(4件の商品レビュー)
注文コード
36659682
品番
20793
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,041
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税別)
¥1,890

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
先端部には、当社従来品と比較して、約7倍の磁力を持つ「サマリウムコバルト磁石」を使用。強力な磁力が細かい鉄粉まで逃がさずキャッチ!
ピッチ
P1.5
ねじ長さ(mm)
12
仕上
アルミ削り出しボディに鮮やかなブルーアルマイト仕上げ。
ねじ径M
12
適合車種
ホンダ・カワサキ
主な適合車種
ZZR250 1994-2001年式:-98年に適合
RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編: 121

平均満足度:4.75  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: プレスカブのドレンボルト

カブを85ccにボアアップしてからオイルに金属の粉が混じることが多いのでマグネット式がほしくて交換しました。一番の効果はオイル交換のサイクルを早めることだと思いますがドレンボルトのマグネット化も有効だと思います。

これは注文コード36659682についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-10]

満足度:

用途: ツーリングセロー用に

ツーリングセローXT250のオイル交換時に合わせて交換するために購入しました。まだ交換してませんが、評価は高そうです。

これは注文コード36659682についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-03]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ハンターカブのドレンボルト交換

オイル交換の際、鉄粉が驚くほどよく取れます。
欲を言えば、もう少しお値段が安ければ文句ナシなのですが、
性能を考えると妥当な値段かな。

これは注文コード36659682についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-11-18]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ハンターカブのオイル交換

従来の製品より鉄粉等がたくさん取れ、安心しています。

これは注文コード36659682についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-11-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。