40627 キャブレタークリーナー PERMATEX 36660163

キャブレタークリーナー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(340g) 注文コード36660163 品番40627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.34L 危険物の性状非水溶性
注意
※使用方法を確認して正しくご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79430058
2021-07-05
用途:
発電機のメンテナンス
藤写真事務所 様 (サービス業)

キャブレタークリーナーとしたら最強です。
かなりひどい粘着物でも溶かしてくれます

対象商品:
79430058
2020-07-16
用途:
キャブレター分解整備
ライフアシスト 様 (金融・保険業)

緑青とか綺麗に落としてくれます。
シャーレの上で吹き付け、つけ置きする様にしています。素手にかからないように使ってください。

対象商品:
36660163
2014-08-13
用途:
自車のメンテに使用

今までカーショップで購入していたC社の物より格段の洗浄力があるように思う

対象商品:
36660163
2014-09-01
用途:
グリースの汚れ落とし
農・林・水産業

グリースの汚れ落としとして購入もキャブに使用する以外はあまり効果がないと思います。泡タイプの方が使い勝手はよかったです。汚れ落しには不向きです。

対象商品:
36660163
2013-09-12
用途:
バイク整備

かなりいいかも

対象商品:
36660163
2013-05-30
用途:
バイクのキャブレター分解整備等に使用。
森野 様

泡タイプを注文したのに泡タイプでなかった。使用したので返品しなかった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
どちらの商品情報をご覧になられて、泡タイプとご判断頂きましたでしょうか?
お手数ではございますが、今後の商品情報の参考にお知らせ頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする