44015 スティックタイプエポキシ補修剤 PERMATEX 36660583

 

44015 スティックタイプエポキシ補修剤 PERMATEX 36660583 44015 スティックタイプエポキシ補修剤 PERMATEX 36660583 44015 スティックタイプエポキシ補修剤 PERMATEX 36660583

スティックタイプエポキシ補修剤

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(56g) 注文コード36660583 品番44015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スティック状のエポキシ補修剤。適量を切りよく練って補修箇所に充填します。主剤と硬化剤があらかじめ適量に配合されているので硬化不良の心配がありません。肉盛り性に優れ硬化後はドリル、ヤスリがけの他、ペイントもできます。硬化後は耐ガソリン、耐オイル性に優れます。

適合金属部品 ダークグレー 硬化速度初期硬化/4分間、完全硬化/24時間 耐熱温度(℃)-40〜176 使用可能材質鉄、真鍮、銅部品など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36660583
2014-11-03
用途:
マフラーの排気漏れ
CAR Njoy 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

予想とおりでしたが高温に耐えれないのでその場しのぎ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする