印刷プレビュー

洗濯機パン

PF-6464AC L11 洗濯機パン LIXIL(INAX) 36667601
PF-6464AC L11 洗濯機パン LIXIL(INAX) 36667601   PF-6464AC L11 洗濯機パン LIXIL(INAX) 36667601
(1件の商品レビュー)
注文コード
36667601
品番
PF-6464AC L11
内容量
1枚
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,469
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月21日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税別)
¥5,990

 
お気に入りに追加
寸法(mm)
640×640×55
付属品
固定取付金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/PFL-120
材質
PP
取付穴径(Φmm)
142
有効寸法(mm)
(洗濯機設置)618×618
注意
※トラップは別売りです。
RED BOOK VOL.14春号 空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品編: 501

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: いろいろ

またに写真がないのがあるので写真と横からとか上からとかがあったら嬉しいです

これは注文コード36667601についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 石神 設備 様 [2016-01-21]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。