印刷プレビュー

洗濯機パン

PF-8064AC L11-BL 洗濯機パン LIXIL(INAX) 36667617
 
PF-8064AC L11-BL 洗濯機パン LIXIL(INAX) 36667617   PF-8064AC L11-BL 洗濯機パン LIXIL(INAX) 36667617   PF-8064AC L11-BL 洗濯機パン LIXIL(INAX) 36667617
(4件の商品レビュー)
注文コード
36667617
品番
PF-8064AC L11-BL
内容量
1枚
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥7,549
販売価格(税別)
¥6,990

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
寸法(mm)
800×640×82
付属品
固定取付金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)/PFL-140
材質
PP
タイプ
中央排水
取付穴径(Φmm)
142
有効寸法(mm)
(洗濯機設置)744×584
注意
※トラップは別売りです。
RED BOOK VOL.14春号 空調・電設/ポンプ/配管・水廻り設備用品編: 501

平均満足度:5.00  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 排水取り付け

直接の取り付けを考えましたが、やはり、パンが必要と考え購入しました。

これは注文コード36667617についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社野上グループ 様 [2018-06-14]

満足度:

用途: 仕事の材料として購入

プロの材料屋より安く買えました。台数が結構あったので、安く買えるときにまとめて購入。安く買えて助かりました。

これは注文コード36667617についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社アネックス 様 [2016-12-26]

満足度:

用途: 賃貸リホーム

前回間違えて使えなかったので、今回はよーく語り具番号を確認して、注文したので、排水溝の位置ばっちり、簡単に設置できました。

これは注文コード36667617についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社日野屋 様 [2013-09-27]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 洗濯パン 取替え

完璧です

これは注文コード36667617についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-02-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。