印刷プレビュー
大阪魂

DC クロームチーズ 回転止ネジ無

- DC クロームチーズ 回転止ネジ無 大阪魂 36681066
- DC クロームチーズ 回転止ネジ無 大阪魂 36681066   - DC クロームチーズ 回転止ネジ無 大阪魂 36681066
(2件の商品レビュー)
注文コード
36681066
品番
-
内容量
1個
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥449

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
形状
チーズ
材質(本体)
ZDC/クロームメッキ
呼び径(mm)
32
寸法D(mm)
67.4
寸法C(mm)
50.2
寸法B(Φmm)
37.5
寸法A(Φmm)
32.4
RED BOOK VOL.15春号 建築金物・建材・塗装内装用品編: 189

平均満足度:4.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 作業台

作業台の脚のベ-スとの補強として購入、差し込み寸法が短く、用途に応じては、お値打ち商品。

これは注文コード36681057についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-26]

満足度:

用途: パイプの連繋

いささか内径が不揃い、25,4mmのパイプが入らない場合があります。

これは注文コード36681057についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-15]

MonotaROMonotaROからの回答:
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。