印刷プレビュー
KIJIMA(キジマ)

耐油L型ホース(ガソリン対応)

105-071 耐油L型ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ) 36711473
(9件の商品レビュー)
注文コード
36711473
品番
105-071
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥799

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
ストレートホースで狭いスペースを曲げて通すと折れて潰れる場合があります。潰れを回避する為のL型ホースです。
寸法(mm)
56×80
ホース内径(Φmm)
6
注意
※インジェクション車には使用できません。
RED BOOK VOL.16春号 バイク・自転車用品編: 145

平均満足度:3.00  総レビュー件数:9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: キャブ車に使用

約1年半使用したら、穴が開きました。
ガソリンだだ漏れです!
注意してください!

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-04]

満足度:

用途: 自家用バイクに使いました。

ゴムに柔軟性があって許容できる太さの範囲も広いので使い勝手が良かったです。

これは注文コード36711491についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社下野屋 様 [2019-06-24]

満足度:

用途: フューエルホースとして

コックからキャブまでの位置が近すぎて、普通のホースでは折れが生じるのでコレにしました。

これは注文コード36711482についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-06]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 二輪の燃料タンクからの配管

純正はきれいに形を作ってくれていますが、純正が入手不可の場合など、汎用の対油耐熱ホースでは折れてしまうような曲率の高い配管にはこれが必要になります。価格的にやはり高めなので、モノタロウ印で内径の異なるL字ホースをラインナップしていただけると有難いです。

これは注文コード36711482についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-16]

MonotaROMonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
今後の製品ラインナップ展開の参考とさせて頂きます。

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: オートバイの燃料系配管

コックやキャブをカスタムしているオーナーには必須と言って良いアイテム。
燃料ホースの取り回しが変わって、キンクしてしまったり、異様に長尺な取り回しをして、まったくクールじゃないバイク。
でもこれを使うと、一発でそんな醜態が改善。
うん、これイイネ。

一つだけ言わせてもらうと、オゾンクラックがひどい。バリバリ割れてくる。
EPDMを配合するか、外装CR系のゴムにしないと萎えるんだななぁ。
なので☆-1

これは注文コード36711473についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-10]

満足度:

用途: バイクタンクのベントチューブ

純正品が高価で納期もかかるため代用品として購入。他レビューを参考にしたうえですので、耐久性は期待していません。耐熱チューブでも被せるか検討中。たしかに付属のクリップは同径のため役に立ちません。バイクパーツブランドでこのレベルなので、同程度でも良いのでモノタロウブランドでもっと安価に商品化していただきたい。

これは注文コード36711473についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-02]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 燃料ホースに

試しに買ってみましたが案の定酷いですね。
余りにも頼りない張り合わせの1重ホース。その上付いてきたクリップはやっぱり緩くて機能しない。
なぜ外形9mmのこのホースに自社で取り扱ってる内径9mmのクリップを付けてるのか・・・
(ここは8mmじゃないと駄目ですね。自社のクリップが緩いという自覚がないんでしょう。)
少なくとも燃料タンクまわりには使いたくないです。

これは注文コード36711491についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-10]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 燃料タンクからキャブレター間

このホースは、製造メーカーの説明では『消耗品の為、使い方によっては半年程度でそのようになる事もある』との事
実際に、6ヶ月でホースが劣化して燃料が漏れて、気が付かなければ火災に成るところでした。
皆さん!当メーカーのポース類は耐久性に問題ありますので使用なさらない方が良いと思います。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-03-06]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。