印刷プレビュー

LEDバックバルブ T16

D-1102 LEDバックバルブ T16 DELTA(デルタ) 36784185
D-1102 LEDバックバルブ T16 DELTA(デルタ) 36784185   D-1102 LEDバックバルブ T16 DELTA(デルタ) 36784185
(2件の商品レビュー)
注文コード
36784185
品番
D-1102
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,797
販売価格(税別)
¥2,590

 
お気に入りに追加
トップに3WハイパワーLEDを配置!
従来のLEDに比べ格段に明るさがアップします。
ボディにはヒートシンク付きアルミボディを採用。
明るさだけでなく、耐久性能も大幅にアップしました。
タイプ
T16
ホワイト
電圧(V)
12
用途
バック球
寸法(mm)
37.5×Φ15
消費電力(W)
3
フィラメント
シングル
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 350

平均満足度:5.00  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: バックランプ球交換作業

最初は、金額が安いのであまり期待していなかったのですが装着した所思った以上でした。また、機会があれば購入したいと思っております。

これは注文コード36784185についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-10-26]

満足度:

用途: バックランプに使用します。

この商品は従来の電球よりかなり明るいです、値段がもう少しお安くなったらなお良しです。

これは注文コード36784185についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 関西自動車販売 様 [2012-01-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。