525ZVM-X-100ZB G&G シールチェーン ZVM-Xシリーズ 1本 DID 【通販モノタロウ】 36793425

印刷プレビュー

シールチェーン ZVM-Xシリーズ

525ZVM-X-100ZB G&G シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID 36793425
(20件の商品レビュー)
注文コード
36793425
品番
525ZVM-X-100ZB G&G
内容量
1本
参考基準価格
¥21,500
税込価格
¥12,840
販売価格(税別)
¥11,889

 
お気に入りに追加
全部で  154  種類のバリエーションがあります
ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。
スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。
サイズ
525
ゴールド
ピッチ(mm)
15.875
適合ジョイント
ZJ
リンク数
100L
主な適合車種
CBR600RR(輸出仕様のみ)・YZF-R6・GSX-R750・ZRX1200 DAEG・ZX-10R・Z1000・DUCATI 1198S
内リンク内幅(mm)
7.93
ピン長さ(mm)
23.2
継手
カシメタイプ
注意
※525・530のカシメ作業には「かし丸君KM500R」が必要です。
※年式により異なります。
RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編: 172

平均満足度:4.60  総レビュー件数:20 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: バイクの部品交換

このチェーンは優れてて、初期伸びも少なく、装着後のメンテは軽く済みます

これは注文コード36793486についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-03]

満足度:

用途: バイク修理

ゴールドチェーンで、最高級のスペック。
何よりも、この価格で手に入るのがうれしい。

これは注文コード36793434についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-14]

満足度:

用途: バイク整備

DIDチェーンは信用できます。競合他社の曲がったチェーンにがっくりしてDIDにしました。これからもDIDにします。

これは注文コード36793355についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-20]

満足度:

用途: オートバイの駆動伝達

作動性の滑らかさ及びビジュアル性も高く、外部の評価も高く満足してます。

これは注文コード36793443についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-13]

満足度:

用途: 大型バイクに

いいチェーンです。初期伸びも極すくなく、走行音もすなくつかいやすい

これは注文コード36793495についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-09-24]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 定期消耗品として2度目の購入

商品自体は純正品のため全く問題なし。
CB1300SBで30,000kmサイクルで交換しています。
チェーン伸びが少ないためスプロケットの摩耗も最小レベルです。
シルバー色がややオシャレな感じでお気に入り。
交換はコマカットしてカシ丸君でカシメ交換しています。
モノタロウは安い上に10%OFFでさらにお得、購入は今回で2回目です。
次回も購入するでしょう。

これは注文コード36793364についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-01-14]

満足度:

用途: 業務使用

同社のVM2を社用車で使用していたが今回は奮発してこちらを購入
取り付ける前の段階で柔らかさの違いを感じました。

普段の燃費が20km/L位なのですが22程になったので対価費用としては申し分ありません。

同社のランク下を購入していた方は検討に値すると思います。

これは注文コード17657237についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-02]

満足度:

用途: ducati bevelにて使用

RK製から変更、耐久性に期待します。

これは注文コード36793407についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン