印刷プレビュー
IRC

METRO(カラーライン)

M-119 METRO(カラーライン) IRC 36798045
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
M-119 METRO(カラーライン) IRC 36798045   M-119 METRO(カラーライン) IRC 36798045   M-119 METRO(カラーライン) IRC 36798045
取扱い終了
(6件の商品レビュー)
注文コード
36798045
品番
M-119
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥4,095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  12  種類のバリエーションがあります
MTB用街乗りスリックタイヤ。
転がり抵抗重視のスリックパターン。
耐久性の高いゴムサイド(サイドローレット付き)。
耐パンク性向上のため、トレッド部にベルト追加。
乗り心地が良い66TPIスダレ採用。
ETRTO規格
40-559
用途
ストリート
レッド
サイズ
HE 26×1.50
質量(g)
645
タイプ
HE
圧力(kg/cm2)
空気/3.0-5.0
圧力(kPa[psi])
空気/300-500[45-75]
ビード
スチール
注意
※チューブは別売です。

平均満足度:4.00  総レビュー件数:6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: タイヤの消耗交換

空気圧持続が安定し、タイヤの硬さも問題なく、耐久性も期待できそうです、パンクにも強いということで購入、デザインも良い、若干幅が広い感じがする

これは注文コード36798045についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-10]

満足度:

用途: 日常生活

乗り心地が格段に上がりました、ゴムの質感もよろしいです。

これは注文コード36798063についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 やぐち美容室 様 [2017-05-16]

満足度:

用途: 近所のサイクリングに

転がり抵抗が少なくなり、軽くなった様な感じがします。

これは注文コード36798045についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-04]

満足度:

用途: 自転車修理

安くて良い商品だと思います、配送も早く、助かりました。

これは注文コード36798063についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-14]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: MTBの補修用タイヤとして

20年近く前のMTBに付けました。オフロードは走らないのでこのタイヤを選びましたが大正解でした。こぎ出しも軽く、以前付けていたブロックパターンのタイヤよりひとつ上のギヤで走れます。ただ商品には全く問題はないのですが、納期がちょっとかかるところを改善していただきたいです。

これは注文コード36798072についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-10-06]

MonotaROMonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
納期につきまして、今後の検討課題とさせて頂きます。

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 通勤用。

しよう4日目にタイヤサイドがバーストしました。
指定空気圧で使っていたのですが・・・。

タイヤサイドがものすごく薄い製品なのかもしれません。
お勧めしません。

これは注文コード36798072についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-04-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。