印刷プレビュー

高周波点灯専用細形蛍光ランプFQ

FHF24SEN 高周波点灯専用細形蛍光ランプFQ 三菱電機 36804817
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
36804817
品番
FHF24SEN
内容量
1本
参考基準価格(税別)
¥1,400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
スリムな管径で、スタイリッシュな器具を実現。
管径Φ16mmとスリムな形状です。薄型の器具設計が可能となり、スペースを有効に活用できます。
3波長形昼白色
電流(A)
0.3
管径(Φmm)
16
口金
G5
全光束(Lm)
1950
定格ランプ電力(W)
24
管長(mm)
549
色温度(K)
5000
種別
Hf24W形
定格平均寿命(時間)
9000
電球の種類
蛍光ランプ
注意
※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 消耗品の交換

近所では取り扱っていなかったので助かりました

これは注文コード36804817についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-05-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。