- トップ プラチナクリア LION(ライオン) 36807836

トップ プラチナクリア

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(0.9kg) 注文コード36807836 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

独自の新洗浄メカニズムで、様々な汚れを含む洗濯物を一度に洗う「まとめ洗い」でも汚れを落としてしっかり白く洗い上げる粉末衣料用洗剤。
汗・皮脂汚れ、食べこぼし、ドロ汚れと様々な汚れが含まれる洗濯物でも、汚れをしっかり落とします。
クリアプロテクト成分が、洗濯中、一度落とした汚れを衣類に移さないので、詰め込んで重なり合った衣類でも、汚れ移りを防いで、きちんと白く洗い上がります。
冷たい水でもさっと溶けて洗浄力を発揮。

液性アルカリ性 用途綿、麻、合成繊維のお洗濯用 成分界面活性剤(21% アルファスルホ脂肪酸エステルナトリウム、純石鹸分(脂肪酸ナトリウム)、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)、溶解促進剤(硫酸塩)、漂白剤、蛍光増白剤、酵素 シリーズトップ 使用の目安水30L(洗濯物量1.5Kg)に対し20g 香りさわやかなフルーティーフローラル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-04
用途:
洗濯
対象商品:
58077355

いつもお世話になっております
トップでよかったです
汚れ落ちはいまいちですが香りがいいです

鈴木設備 様 2020-11-17
用途:
洗濯
対象商品:
58077355

なぜか、ドラッグストアで購入した他社製品より作業着のヨゴレがよくおちました。

オーシカケミテック株式会社 様 2020-09-14
用途:
汚れた作業着洗い
対象商品:
58077355

油・皮脂汚れ等よく落ちます。重いので配達してもらえるのはありがたいです。

Kirei和装人 様 2020-06-11
用途:
家庭用に。
対象商品:
58077355

とても良いと思います。自営業なので一緒に頼んじゃいます。トップは昔からある商品なので安心して使えます。

2020-04-29
用途:
家庭科実習
対象商品:
58077355

当方、学校関係です。家庭科授業で洗濯実習に必要ですが、ある程度まとめた量を安価に調達でき、さらに重たいのを配達いただいて、助かりました。

2020-06-03
用途:
白いシャツ洗い
対象商品:
58077355

黄ばんだシャツもピカピカに白くなりますよ。
薬局ドラッグストアより安く買えました。

2020-01-29
用途:
作業着の洗濯
対象商品:
58077355

綺麗になりますし、香りもほんのりできつくないのでいつも使用しています。

株式会社 新菱 那珂川工場 様 2018-01-09
用途:
作業着の洗濯用
対象商品:
58077355

安価で汚れもよく落ちて、水にも溶けやすく、よかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする