カムス(旧:高周波精密)
カムス(旧:高周波精密)の バイト
カムス(旧:高周波精密)の ろう付けバイト
カムス(旧:高周波精密)の ハイス刃付バイト
完成バイト他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36857125
品番
TTB-41-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,720
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
106-8806
適合機種
旋盤
全長(mm)
180
寸法(幅W×高さH)(mm)
16×16
JIS規格
41形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36857125
TTB-41-2
04438962
41-2
付刃バイト 旋削用41形孔繰バイト
カムス(旧:高周波精密)
1本
¥
6,598
税込
¥
7,258
注文コードが変更になりました