OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
OSG エンドミル関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
36880304
品番
CC-EML 34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,300
この商品は
7703
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
201-8683
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
4
被削材
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
刃径(Φmm)
34
全長L(mm)
185
シャンク径d(Φmm)
32
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0〜+0.030
刃長Lc(mm)
100
ねじれ角(°)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36880304
CC-EML 34
35448095
CC-EML 34
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML
OSG(オーエスジー)
1本
¥
41,980
税込
¥
46,178
注文コードが変更になりました