※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイステーパーシャンクドリル
テーパードリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃先径(Φmm)
26.1
注文コード
36902214
品番
TDD2610M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,700
この商品は
刃先径
など
344
種類から選べます
他の種類を見る
一般穴あけ用です。
刃先径(Φmm)
26.1
材質
ハイス
用途
汎用・一般加工
トラスコ品番
679-2022
全長(mm)
290
有効長(mm)
170
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。