CPSE7-6 ライトカップリング ストレートソケット(E7タイプ) PISCO(ピスコ) 36986686

ライトカップリング ストレートソケット(E7タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36986686 品番CPSE7-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,080
トラスコ品番310-0456 質量(g)13 使用温度範囲0〜60℃ 使用圧力0.9MPa 使用流体空気、水 適合チューブ外径D(Φmm)6 適合プラグライトカップリングE7タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36986686 CPSE7-6 35315253 CPSE7-6 ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ) ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ) 1個 959 税込1,055 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする