CG1KUN50-100Z-NW CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KUN50) 1個 SMC 【通販モノタロウ】 36989076

印刷プレビュー

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KUN50)

CG1KUN50-100Z-NW CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KUN50) SMC 36989076
※2-1-M08-3-CG1-CDG1
※代表画像です。詳細は各品番をご確認ください。
(0件の商品レビュー)
注文コード
36989076
品番
CG1KUN50-100Z-NW
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥16,708
販売価格(税別)
¥15,470

 
お気に入りに追加
ストローク(mm)
100
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン