テーパードリル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)10.8 注文コード37001535 品番TDD1080M1
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は刃先径など344種類から選べます 他の種類を見る

一般穴あけ用です。

刃先径(Φmm)10.8 材質ハイス 用途汎用・一般加工 トラスコ品番109-4351 全長(mm)185 質量(g)108 有効長(mm)102 シャンク径MT1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする