サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の バイス/クランプ/ハンドプレス
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の バイス
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の その他バイス
ピンバイスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37029036
品番
PAS
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
建築工事・内装工事・電気工事関連に適しています。極細ドリルの穴あけに使用できます。
種類
ピンバイス
主な用途
穴あけ作業
質量(g)
28
全長(mm)
48
対辺(mm)
6.35
付属品
コレット/0.7〜1.8mm、1.9〜3.0mm 各1個
能力
コレット/0.7〜1.8、1.9〜3.0
トラスコ品番
212-2855