KR19-08RMA 糸はんだ KR-19RMA 日本アルミット 37029842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

糸はんだ KR-19RMA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37029842 品番KR19-08RMA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高密度化されたプリント基板の後づけや補修、エレクトロニクスの各分野で、使用されています。
無洗浄タイプです。

線径(mm)0.80 質量(kg)1.0 用途精密電気・電子機器の後付修正用。 トラスコ品番116-7235 材質合金組成:すず含有率60%、鉛40% 規格MIL-RMA級(フラックス) JIS規格AA級(フラックス) 融点(℃)183〜190

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37029842 KR19-08RMA 02212043 KR19RMA-SN60-P-2-0.8MM アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミット アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミット 1巻 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする