画像準備中

ストラップレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37033841 品番STW-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,640
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

磨きパイプ等に使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
STPタイプはプラスチック管締め付け用です。

呼び寸法(くわえられる管)20〜125A 外径(mm)(くわえられる管)140 ベルト幅W×長さL(mm)45×750 全長(mm)450 質量(kg)0.9 用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。 トラスコ品番120-9710

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする