OTT 1.5P UMA STD M12×1.75 OSG タップ関連 OSG(オーエスジー) 37035853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSG タップ関連

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12 注文コード37035853 品番OTT 1.5P UMA STD M12×1.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,700
この商品は呼び寸法・内容量など5351種類から選べます 他の種類を見る
仕様ノンコーティング トラスコ品番202-0700 材質超硬合金 全長(mm)82 質量(g)69 ピッチ(mm)1.75 呼び寸法M12 ねじ径M12 先端 下穴径(Φmm)10.3 ねじ長さ(mm)29 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 精度OH5 シャンク部角幅(mm)6.5 シャンク径(mm)8.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37035853 OTT 1.5P UMA STD M12×1.75 05361501 OTT 1.5P UMA STD M12×1.75 超硬ハンドタップ OTT OSG(オーエスジー) 超硬ハンドタップ OTT OSG(オーエスジー) 1本 25,980 税込28,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05361754
2018-04-02
用途:
何かあったときの為に
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

○○の端子台のネジがおかしい・・・と言った時に使っています。

「この部品は再利用して」と言われる時用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする