印刷プレビュー

発泡両面テープ

HP-30-D 発泡両面テープ ダイヤテックス 37051883
(1件の商品レビュー)
注文コード
37051883
品番
HP-30-D
内容量
1巻
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥712
販売価格(税別)
¥659

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
引っ張っても伸びにくいタイプです(ダマが発生しません)。
ノントルエンタイプでシックハウス症候群に配慮しています。
低温時でも粘着力が強く、経時変化にも強いタイプです。
ホワイト
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1
質量(g)
95
用途
化粧ボードの仮止め用、フックハンガー等の固定用、気密・防水シートの固定用、板金の貼り合せ用
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
290-0653
基材
PEクロス+PE発泡体
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
5
保持力(mm/h)
0.3
剥離紙
あり
RED BOOK VOL.13秋号 オフィス・テープ・清掃用品編: 820
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 814

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: キッチンパネルに使用

凄くよくつきます。はがれません。使用するときは気をつけてください。

これは注文コード37051883についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン