|
|
| https://www.monotaro.com/p/3709/6945/ | 2026/04/07 15:18:32 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
PANDUIT(パンドウイット)
Pグリップ |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
|
|
| 色: | 黒 |
|---|---|
| 寸法A(mm): | 11.2 |
| 寸法B(mm): | 9.4 |
| 寸法C(mm): | 14.5 |
| 寸法d(mm): | 4.2 |
| 寸法E(mm): | 2.6 |
| 特長: |
ねじ止めでしっかりと電線を固定します。 NBタイプは耐候性があり、屋外で使用できます。 |
| トラスコ品番: | 252-2420 |
| 質量(g/個): | 0.8 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |