モーターレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37150337 品番MT280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,730

メッキ品や銅、真鍮などの軟質ナットを傷つけずに締付けるのに最適です。
円滑な口開き調整で最大70mmまでです。

最大口開き(mm)70 用途ボルト・ナットの締付け・取外し。 トラスコ品番342-6386 全長(mm)285 質量(g)630 口深(mm)39

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/415/
1人が参考にしています
2023-02-10

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする