CHDAT40-700-A54L CH Series(CHDAT40) SMC 37167043

CH Series(CHDAT40)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37167043 品番CHDAT40-700-A54L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,250
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)700 チューブ内径(Φmm)40 クッション(-) 両側 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする