371010106 ビーカー(スタンダードタイプ) SIBATA(柴田科学) 37175241

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビーカー(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37175241 品番371010106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

目安目盛で計量ができます。

材質硼珪酸ガラス 仕様取手なし トラスコ品番296-8622 容量(mL)100 質量(g)70 種類ビーカー 使用温度範囲(℃)-200〜260 外径×高さH(Φmm×mm)55×70 目盛間隔10ml

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37175241 371010106 02884506 B-100 SCI ビーカー ガラス製 HARIO ビーカー ガラス製 HARIO 1個 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする