セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
掛時計オフィスクロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37179791
品番
KH409S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
秒針連続運針ですので、音が気になりません。
仕様
毎秒スタート機能
トラスコ品番
000-6769
質量(g)
950
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
350×34
電池寿命
約5年
材質(枠)
(金属枠)ステンレス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37179791
KH409S
38446895
KH409S
掛時計
セイコー(SEIKO)
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました