FCL30D-28B 環形蛍光ランプ  リングライト 日立 37183212

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

環形蛍光ランプ リングライト

(41件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37183212 品番FCL30D-28B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ポピュラーな蛍光ランプです。

種別30W形 質量(g)158 口金G10q 全光束(Lm)1450 定格ランプ電力(W)28 平均演色評価数(Ra)74 色温度(K)6500 適合点灯管FG1E 昼光色 定格電力(W)28 明るさ(W)30W 点灯形グロースタータ形 定格平均寿命(時間)6000 トラスコ品番000-7544 光色昼光色 電球の種類蛍光ランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37183246
2021-09-14
用途:
あまり使わない部屋。

LEDにすればいいんですがあまり使わない部屋なので蛍光灯にしてます。安価でいいね。

対象商品:
37657505
2020-05-20
用途:
台所の照明用に

安くて耐久性もまずまずです。自宅内でこのサイズの蛍光灯を数か所使用しているのでm、予備として2〜3個は常備しています。

対象商品:
37183255
2019-11-17
用途:
家庭用の電灯
有限会社職人工房 様 (製造業)

自宅近くの家電量販店を探しても単体で40wの丸型蛍光灯を販売していなかったので助かった。

対象商品:
37183264
2019-06-01
用途:
シーリングライトの交換
その他業種

白色蛍光色を見て購入しましたが、思っていたよりも、若干白さが違っていました。でも、慣れてしまえば問題ないかと思います。

対象商品:
37183246
2019-07-20
用途:
蛍光灯の交換

蛍光灯の種類により、混在すると光り具合の違いあり。価格で本品を購入したが、白色が他製品の白より黄色に近い感じで、カクテル光線となってしまった。色比較のスケールで同一色を表示いただければ良かったと考える。

対象商品:
37183255
2020-02-05
用途:
予備に用意しています。
その他業種

価格も安く、通常商品を購入して満足しています。いつも常備している商品なので、お得に購入できて満足しています。

対象商品:
37183246
2019-01-04
用途:
茶の間、和室に使用
その他業種

ちょうど年末に蛍光ランプが切れて買いに行かなくちゃと思っていたところ、モノタロウさんにあったので、ラッキーでした。買いに行く手間も省け、お安く買えてラッキーでした。
また予備を注文します
モノタロウさんのスゴイところは、品数の多さ、個人にも同様に割引が適用されることなど、一般のお店に行くよりもお得なこと等です。
これからもよろしくお願いします。

対象商品:
37183246
2019-02-18
用途:
和室の蛍光灯交換に

和室の蛍光灯交換用に、購入。
安かったし、電球色は和室にピッタリ。
良い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする