印刷プレビュー
TRUSCO

防水タイマー(音量切換タイプ)

TTM16 防水タイマー(音量切換タイプ) TRUSCO 37288431
 
TTM16 防水タイマー(音量切換タイプ) TRUSCO 37288431   TTM16 防水タイマー(音量切換タイプ) TRUSCO 37288431
(2件の商品レビュー)
注文コード
37288431
品番
TTM16
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,003
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2019年11月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税別)
¥2,730

 
お気に入りに追加
防水なので、水に濡れても安心です。
音が4段階切換可能です。
最大100dB相当のブザー音なので、雑音の多い所でもよく聞こえます。
前回設定した時間をメモリーできるので、繰返し使用に大変便利です。
マグネット、壁掛け用穴付きなので、お好みの場所に置けます。
最大計時
99時間99分99秒
最小計時
1秒
トラスコ品番
352-0633
質量(g)
150
電源
単4乾電池×2個(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
130×88×20

平均満足度:4.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 加工時間管理

大音量なので満足しています。もっと大きい音でも良い。

これは注文コード37288431についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-16]

満足度:

用途: 機械作業時

操作性・音量ともに満足しておりますが、アラームが60秒でなく、延々鳴り続けます。作業途中で帰宅するとき、タイマーを止め忘れると、次の出社時まで鳴ってます(汗)。鳴り続けたほうが良い現場もあるかとは思いますので、是非、60秒で止まるバージョンもお願いします!他のものも数個試しましたが、この商品以外の音量では聞こえにくいもので。

これは注文コード37288431についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。