ミラータイプコンビネーションスパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37306236 品番 TTCS-0010
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
二面幅(mm)10.0×10.0 全長(mm)140 質量(g)36 用途六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりするときに使います。 トラスコ品番301-4428

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする