TAXJJ200 アキシャルプライヤー(JJタイプ) TRUSCO 37309203 TAXJJ200 アキシャルプライヤー(JJタイプ) TRUSCO 37309203 TAXJJ200 アキシャルプライヤー(JJタイプ) TRUSCO 37309203

アキシャルプライヤー(JJタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37309203 品番TAXJJ200
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

頭部が小型なので狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。

用途
同じ厚みの返りがある2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類その他プライヤ 最大口開き(mm)10 全長(mm)230 仕様総焼き入れ品 トラスコ品番328-7874 質量(g)560 口幅(mm)45 最大締圧力(kN)3.5 頭部硬度HRC42〜48 口深(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする